Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55253 Koneen uppoava 4 huilua 60 astetta 7/8 Co | AD3FAU 3YPZ8

KEO 55253 Upotuskone, 4 huilua 60 astetta 7/8 Co

Varastossa
Tuote: AD3FAU Malli: 55253Ristiviite: 3YPZ8

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€114.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Upotettava
Rungon halkaisija7 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.25 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaeräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55320 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/4 koboltti | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 astettaKeskihöylä31.5 "1 / 4 "-€19.56
KEO 55321 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 3/8 koboltti | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 astettaKeskihöylä31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.46
KEO 55322 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/2 koboltti | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 astettaKeskihöylä32"1 / 4 "1"€26.76
KEO 55323 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 5/8 koboltti | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 astettaKeskihöylä32.25 "3 / 8 "1"€37.13
KEO 55324 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 3/4 koboltti | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.625 "1 / 2 "1.25 "€52.43
KEO 55325 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€84.76
KEO 55326 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€192.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55253 Upotuskone, 4 huilua 60 astetta 7/8 Co
€114.12 / yksikkö