Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55231 vastapinta 1/64 vapaakoko 5/8 koboltti AC3DNB 2RTR5

KEO 55231 Vastaporaus 1/64 välyskoko 5/8 koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DNB Malli: 55231Ristiviite: 2RTR5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€204.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora
Pora Dia.0.961 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus6"
Pilotti Dia.0.641 sisään.
Lentäjän pituus5/8 tuumaa
Ruuvin koko5 / 8 "
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.5 / 8 "
Tyyli1/64 "välys
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokonaispituusRuuvin kokoVarsi Dia.Hinta
KEO 55201 Counterbore 1/64 Vapaakoko # 4 koboltti | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€68.85
KEO 55204 Counterbore 1/64 -vapaakoko # 5 koboltti | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€71.56
KEO 55207 Porausreikä 1/64 Vapaakoko #6 koboltti | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€78.28
KEO 55210 Porausreikä 1/64 Vapaakoko #8 Koboltti | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€84.56
KEO 55213 Porausreikä 1/64 Välyksen koko #10 Koboltti | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€118.56
KEO 55219 vastapinta 1/64 vapaakoko 5/16 koboltti | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€88.73
KEO 55222 vastapinta 1/64 vapaakoko 3/8 koboltti AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€122.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55231 Vastaporaus 1/64 välyskoko 5/8 koboltti
€204.09 / yksikkö