Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55221 Counterbore Close Fit -koko 3/8 koboltti AC3DMQ 2RTP4

KEO 55221 Vastaporaus Tiivis Sopivuus Koko 3/8 Koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DMQ Malli: 55221Ristiviite: 2RTP4
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
€108.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora
Pora Dia.0.572 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus5"
Pilotti Dia.0.375 sisään.
Lentäjän pituus1/2 tuumaa
Ruuvin koko3 / 8 "
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyliNimellinen / Sulje
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokonaispituusRuuvin kokoVarsi Dia.Hinta
KEO 55200 Counterbore Close Fit Koko # 4 koboltti | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "€64.22
KEO 55203 vastaporaus Close Fit Koko #5 koboltti | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "€74.20
KEO 55206 Counterbore Close Fit Koko # 6 koboltti | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "€77.98
KEO 55209 Counterbore Close Fit Koko # 8 koboltti | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "€76.97
KEO 55215 Counterbore Close Fit -koko 1/4 koboltti | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€90.21
KEO 55218 Counterbore Close Fit -koko 5/16 koboltti | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€93.78
KEO 55227 Counterbore Close Fit Koko 1/2 koboltti | AC3DMX 2RTR1 552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "€137.81

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55221 Vastaporaus Tiivis Sopivuus Koko 3/8 Koboltti
€108.98 / yksikkö