Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55217 vastapinta 1/32 vapaakoko 1/4 koboltti | AC3DML 2RTN9

KEO 55217 Vastaporaus 1/32 välyskoko 1/4 koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DML Malli: 55217Ristiviite: 2RTN9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora
Pora Dia.0.414 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4.5 "
Pilotti Dia.0.281 sisään.
Lentäjän pituus5/16 tuumaa
Ruuvin koko1 / 4 "
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.5 / 16 "
Tyyli1/32 "välys
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokonaispituusRuuvin kokoVarsi Dia.Hinta
KEO 55202 vastapinta 1/32 Vapaakoko # 4 koboltti | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "€66.96
KEO 55205 vastapinta 1/32 Vapaakoko # 5 koboltti | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "€77.77
KEO 55208 vastapinta 1/32 Vapaakoko # 6 koboltti | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "€80.69
KEO 55211 Porausreikä 1/32 Välyksen koko #8 Koboltti | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "€76.47
KEO 55214 vastapinta 1/32 vapaakoko # 10 koboltti | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "€82.53
KEO 55220 vastapinta 1/32 vapaakoko 5/16 koboltti | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€93.31
KEO 55223 Porausreikä 1/32 Välyksen koko 3/8 Koboltti | AC3DMT 2RTP6 552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "€101.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55217 Vastaporaus 1/32 välyskoko 1/4 koboltti
€88.50 / yksikkö