Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55210 Porausreikä 1/64 Vapaakoko #8 Koboltti | AC3DMD 2RTN2

KEO 55210 Vastaporaus 1/64 välyskoko #8 koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DMD Malli: 55210Ristiviite: 2RTN2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora
Pora Dia.0.288 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3"
Pilotti Dia.0.179 sisään.
Lentäjän pituus1/4 tuumaa
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.1 / 4 "
Tyyli1/64 "välys
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokonaispituusRuuvin kokoVarsi Dia.Hinta
KEO 55201 Counterbore 1/64 Vapaakoko # 4 koboltti | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€68.85
KEO 55204 Counterbore 1/64 -vapaakoko # 5 koboltti | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€71.56
KEO 55207 Porausreikä 1/64 Vapaakoko #6 koboltti | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€78.28
KEO 55213 Porausreikä 1/64 Välyksen koko #10 Koboltti | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€118.56
KEO 55219 vastapinta 1/64 vapaakoko 5/16 koboltti | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€88.73
KEO 55222 vastapinta 1/64 vapaakoko 3/8 koboltti AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€122.71
KEO 55225 vastapinta 1/64 vapaakoko 7/16 koboltti AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "€126.11

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55210 Vastaporaus 1/64 välyskoko #8 koboltti
€84.56 / yksikkö