Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50049 Upotettava setti 7 kpl 6 huilua 90 asteen koboltti | AD3KXM 3ZXV2

KEO 50049 Upposarja 7 osaa 6 huilua 90 astetta kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KXM Malli: 50049Ristiviite: 3ZXV2

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotinsarja
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMukana kulmaMateriaaliHuilun lukumääräPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
KEO 55018 Upotussarja 7 kpl 6 huilua 60 asteen Hss | AA9GWX 1DBU1 55018päällystämätön60 astettaHigh Speed ​​Steel671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€273.71
KEO 55038 Upotinsarja 7 kpl 6 huilua 82 asteen Hss | AA9GWY 1DBU2 55038päällystämätön82 astettaHigh Speed ​​Steel671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€273.80
KEO 55058 Upotettava setti 7 kpl 6 uraa 90 asteen Hss | AA9GWZ 1DBU3 55058päällystämätön90 astettaHigh Speed ​​Steel671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€273.63
KEO 53026 Upotinsarja 5 kpl 1 huilu 60 asteen Hss | AA9GXA 1DBU4 53026päällystämätön60 astettaHigh Speed ​​Steel151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€174.69
KEO 53028 Upotinsarja 5 kpl 1 uraa 82 asteen Hss | AA9GXB 1DBU5 53028päällystämätön82 astettaHigh Speed ​​Steel151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€183.05
KEO 53029 Upotettava setti 5 kpl 1 uraa 90 asteen Hss | AA9GXC 1DBU6 53029päällystämätön90 astettaHigh Speed ​​Steel151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€174.68
KEO 50056 Upotinsarja 5 kpl 1 huilu 60 asteen koboltti | AD3KJE 3ZUG4 50056Kirkas60 astettaKoboltti151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€200.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50049 Upposarja 7 osaa 6 huilua 90 astetta kobolttia
€314.87 / yksikkö