Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34648 Lukkorengastyökalu 37 tuuman 3/4 tuuman varasto teräs Hd | AC3UFW 2WFD9

KEN-TOOL 34648 Lukitusrengastyökalu 37 tuuman 3/4 tuuman teräslevy HD

Varastossa
Tuote: AC3UFW Malli: 34648Ristiviite: 2WFD9

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkorengas-työkalu
Pituus37 "
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyMoniosaiset ja navatyyppiset pyörät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)93.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 32127 lukkorenkaatyökalu 18 tuuman 11/16 tuuman varastoteräs | AC3UFU 2WFD7 3212718 "11/16 "varastossaKuorma-autojen jatkuvat sivurenkaat€39.18
KEN-TOOL 32128 -lukkorengastyökalu 18 tuuman 11/16 tuuman varastoteräs | AC3UFV 2WFD8 3212818 "11/16 "varastossaMoniosaiset ja navatyyppiset pyörät, 2-osaiset vanteet€45.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34648 Lukitusrengastyökalu 37 tuuman 3/4 tuuman teräslevy HD
€99.26 / yksikkö