Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 33223 Lukkorenkaan poistaja 30 tuuman 11/16 tuuman varastoteräs | AC3UFQ 2WFD4

KEN-TOOL 33223 lukkorenkaan poistoaine 30 tuumaa 11/16 tuumaa varastoteräs

Varastossa
Tuote: AC3UFQ Malli: 33223Ristiviite: 2WFD4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkorenkaan poistaja
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Koko11/16 "varastossa
Käytettykuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEN-TOOL 32123 lukkorenkaan poistaja 24 tuuman 11/16 tuuman varastoteräs | AC3UFP 2WFD3 3212324 "€45.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 33223 lukkorenkaan poistoaine 30 tuumaa 11/16 tuumaa varastoteräs
€48.86 / yksikkö