Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length | AC9ZYN 3LWD3

KEN FORGING N2030-SS-6 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, 1-8 kierrekoko, 10.73 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9ZYN Malli: N2030-SS-6Ristiviite: 3LWD3

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus10.73 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus6"
Olkapään halkaisija.1.50 - 1.62 "
Olkapään pituus0.38 "- 0.44"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2030-SS-6 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, 1-8 kierrekoko, 10.73 tuuman kokonaispituus
€131.41 / yksikkö