Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCW-0500-S Kulma, 45 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR

SPEARS VALVES RCW-0500-S kyynärpää, 45 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NUH Malli: RCW-0500-SRistiviite: 5UEJ5 / RCW-0500-S GR

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT RCW-0750-S Kulma, 45 astetta, SDR-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR RCW-0750-SKyynärpää, 45 astetta3 / 4 "€2.81
KEIIHIN VENTTIILIT RCW-1000-S Kulma, 45 astetta, SDR-11, 1 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SKyynärpää, 45 astetta1"€5.39
KEIIHIN VENTTIILIT RCW-1250-S Kulma, 90 astetta, SDR-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SKyynärpää, 90 astetta1.25 "€10.71
KEIIHIN VENTTIILIT RCW-1500-S Kulma, 45 astetta, SDR-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR RCW-1500-SKyynärpää, 45 astetta1.5 "€13.20
KEIIHIN VENTTIILIT RCW-2000-S Kulma, 45 astetta, SDR-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SKyynärpää, 45 astetta2"€23.82
KEIIHIN VENTTIILIT RCE-0500-S Kulma, 45 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SKyynärpää, 45 astetta1 / 2 "€1.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCW-0500-S kyynärpää, 45 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC
€1.71 / yksikkö