JUSTRITE 12927 Carboy, HDPE, 40L, 120 mm korkki, keltainen | CD8DPM

JUSTRITE 12927 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm korkki, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8DPM Malli: 12927

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Korkin koko120mm
Koko10.6 gal.
Korkeus30.4 "
Pituus18.75 "
MateriaaliHDPE
Leveys9.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valmistettu erittäin kestävästä luokan VI FDA-luokan korkeatiheyksisestä polyeteenihartsista, nämä kotelot tarjoavat erinomaisen kemiallisen kestävyyden ja ovat ihanteellisia erilaisille liuottimille, puskureille, reagensseille, jauheille ja kiintoaineille. Ergonominen muotoilu sisältää suuret kahvat ja pohjan muotoillulla kädensijalla, joten voit helposti nostaa ja kaataa. Saatavana 83 mm ja 120 mm koossa, mukana toimitettu polypropeenisuojus platinakovettuneella silikonitiivisteellä tarjoaa tiiviin roisketiiviin tiivisteen. Suuremman 120 mm:n kaulan koon ansiosta voit kurkottaa hyllyyn nopeaa ja helppoa puhdistamista varten. Suunniteltu sisäkierteillä ja kovalla rajoittimella, joka estää liiallisen kiristyksen ja tiivisteen vaurioitumisen, vuotavissa polypropeenitapeissa on 5/8- ja 3/4 tuuman letkun väkäset ja tavallinen sisäinen luer-kartio, joka sopii urospuoliseen väkäsadapteriin. Suuri vipu ohjaa kahta virtausnopeutta, joista toinen jatkuvaa, lukittua virtausta varten ja toinen nopeampaa, manuaalista virtausta varten. Carboys ovat yhteensopivia vaihdettavien sovittimien ja tappiliittimien kanssa. Valitse laajasta valikoimasta sovittimia, joissa on valetut tai pikaliittimet letkun väkäskokoonpanot huippujoustavuuden takaamiseksi, sekä lisätapit ja monipuoliset väkäset vaihtoehtoisia pohjaletkuliitäntävaihtoehtoja varten. Huomautus: Pituus sisältää tapin.

Ominaisuudet:

  • Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin
  • Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa
  • Materiaali-, tilavuus- ja metriset asteikkomerkit painettu carboyihin
  • Valmistettu USP Class VI, FDA-luokan materiaaleista
  • Vuotava tappi sisältää helposti tarttuvan vivun, joka ohjaa kahta virtausnopeutta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin kokoKokoKokoHinta
JUSTRITE 12836 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 7 porttia | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12927 Carboy, Hdpe, 40L, 120 mm korkki, keltainen
€434.39 / yksikkö