Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD EPD-914KR lävistystyökalu Krone Blade | AB7RMJ 23Z412

JONARD EPD-914KR Punchdown työkalu Krone Blade

Varastossa
Tuote: AB7RMJ Malli: EPD-914KRRistiviite: 23Z412

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunchdown-työkalu
Terän tyyppiKrone Blade
TyyppiKrone Blade

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Langanpäätteille, ergonominen, korkea / matala iskuasetus, runkoon tallennettu yhdistelmäkoukku / spudger, leikatulla puolella keltaisena merkitty väri, suurennettu terän säilytyslokero

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiTyyppiHinta
JONARD EPD-914 -lävistystyökalun käyttöopas | AB7RMF 23Z409 EPD-914Ei sisälly-€45.43
JONARD EPD-91466 Punchdown Tool 66 -terä | AB7RMG 23Z410 EPD-914666666-terä€57.00
JONARD EPD-914110 lävistystyökalu 110-terä | AB7RMH 23Z411 EPD-914110110110-terä€79.73
JONARD EPD914116 lävistystyökaluyhdistelmä 66/110 terä | AB7RMK 23Z413 EPD 914116110/66Yhdistelmä 66/110 terä€58.05
JONARD EPD-91461 lävistystyökalu 66 ja 110 terää | AB7RML 23Z414 EPD-91461110/6666/110 terät€75.95
JONARD EP-16A Punchdown Tool Muovi | AF6REY 20FV29 EP-16A110/66-€78.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD EPD-914KR Punchdown työkalu Krone Blade
€64.10 / yksikkö