Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON LC48 -kotelo, taso 48 tuumaa | AE7ZAG 6C224

JOHNSON LC48-kotelon taso 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7ZAG Malli: LC48Ristiviite: 6C224

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaso tapaus
VäriOranssi
rakentaminenpolyeteeni
Pituus48 "
TyyppiIskunkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Irrotettava Snap-lock-suojus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON LC48-kotelon taso 48 tuumaa
€27.92 / yksikkö