Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C panssaroitu kapillaari 48 tuumaa pitkä | AD3MWB 40G424

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C panssaroitu kapillaari 48 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD3MWB Malli: SEC99AA-48CRistiviite: 40G424

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPanssaroitu kapillaari
Yhteys1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin
Yhteyden koko1/4 "SAE-naarasheijastus
Sisällä Dia.0.062 "
Pituus48 "
Max. Työpaine690 PSI
Dia ulkopuolella.0.125 "
Prod. Kuvaus48 "panssaroitu kapillaari (2) suoralla päädyllä
HihamateriaaliMessinki
Temp. alue-50 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8307906000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.PituusProd. KuvausHinta
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C panssaroitu kapillaari 24 tuumaa pitkä | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.062 "24 "24 "panssaroitu kapillaari (2) suoralla päädyllä€62.80
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C panssaroitu kapillaari 36 tuumaa pitkä | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.062 "36 "36 "panssaroitu kapillaari (2) suoralla päädyllä€72.20
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C panssaroitu kapillaari 18 tuumaa pitkä | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.06 "18 "18 "panssaroitu kapillaari, jossa on yksi suora pää ja yksi 90 asteen pää€59.46
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C panssaroitu kapillaari 24 tuumaa pitkä | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.06 "24 "24 "panssaroitu kapillaari, jossa on yksi suora pää ja yksi 90 asteen pää€60.90
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C Panssaroitu kapillaari 36 tuumaa pitkä | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.06 "36 "36 "panssaroitu kapillaari, jossa on yksi suora pää ja yksi 90 asteen pää€72.29
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Panssaroitu kapillaari 48 tuumaa pitkä | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.06 "48 "48 "panssaroitu kapillaari, jossa on yksi suora pää ja yksi 90 asteen pää€84.54
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-60C Panssaroitu kapillaari, 60 tuumaa | AD3MWG 40G429 SEC99AB-60C1/4 "SAE-naarasheijastin, jossa on irrotettava Schrader-venttiilinpuristin0.062 "60 "60 "panssaroitu kapillaari, jossa on yksi suora pää ja yksi 90 asteen pää€112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C panssaroitu kapillaari 48 tuumaa pitkä
€79.83 / yksikkö