Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9203-603 Säädettävä pysäytyssarja | AD4HJB 41P548

JOHNSON CONTROLS M9203-603 Säädettävä pysäytyssarja

Varastossa
Tuote: AD4HJB Malli: M9203-603Ristiviite: 41P548

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä pysäytyssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9208-603 Säädettävä pysäytyssarja | AD4HJZ 41P569 M9208-603€19.67
JOHNSON CONTROLS M9220-603 Säädettävä pysäytyssarja | AD4HKT 41P587 M9220-603€18.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-603 Säädettävä pysäytyssarja
€13.05 / yksikkö