Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-153 Kampikammiosarja | AD4HCU 41P418

JOHNSON CONTROLS M9000-153 Kampivarsi

Varastossa
Tuote: AD4HCU Malli: M9000-153Ristiviite: 41P418

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9208-150 Kampisarja | AD4HJU 41P564 M9208-150€54.59

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-153 Kampivarsi
€21.54 / yksikkö