Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS JT2427 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois Fnpt 1 | AD4HCF 41P401

JOHNSON CONTROLS JT2427 Alueventtiili 2 -tie päälle/pois Fnpt 1

Varastossa
Tuote: AD4HCF Malli: JT2427Ristiviite: 41P401

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin8
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 1 "
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus1.875 "
Korkeapainesulku20
Max. Vesilämpötila.200 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
Vakiopainesulku17
Tyyppi2-tie, päällä / pois
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vyöhykeventtiili, 2-tie, Päälle / Pois, (F) NPT 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoTyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS JM2212 Vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva hiki 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Hiki 1/2 "2-tie, moduloiva runko2.62 "€78.49
JOHNSON CONTROLS JM2222 Vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2-tie, moduloiva runko2.62 "€86.48
JOHNSON CONTROLS JM2223 Alueventtiili 2 -tie Moduloiva Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2-tie, moduloiva runko2.62 "€86.32
JOHNSON CONTROLS JM2322 -vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2-tie, moduloiva runko2.75 "€128.81
JOHNSON CONTROLS JM2327 Vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2-tie, moduloiva runko2.75 "€128.81
JOHNSON CONTROLS JT2211 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois hiki 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Hiki 1/2 "2-tie, päällä / pois2.62 "€44.70
JOHNSON CONTROLS JT2212 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois hiki 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Hiki 1/2 "2-tie, päällä / pois2.62 "€46.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT2427 Alueventtiili 2 -tie päälle/pois Fnpt 1
€93.23 / yksikkö