Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Virtamuuntajan jaettu jalka | AF9FAF 29YK12

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Virta-anturi jaettu jalka

Varastossa
Tuote: AF9FAF Malli: CTD-C1G00-1Ristiviite: 29YK12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNykyinen anturi
Korkeus2 23 / 32 "
Reikä dia.23/32 x 13/16 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Pituus1 1 / 16 "
Silmukan syöttöjännite24VAC / DC
ulostulo4 - 20 mA
alue30/60/120 ampeeria
Leveys568787 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mitoitetut eristysjännitteet (600 VAC rms)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloalueHinta
JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Virtamuuntajan jaettu jalka | AF9FAG 29YK13 CTD-C2G00-10 - 5 VDC30/60/120 ampeeria€141.97
JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Virtamuuntajan jaettu jalka asennettu | AF9FAH 29YK14 CTD-C3H00-10 - 10 VDC20/100/150 ampeeria€190.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Virta-anturi jaettu jalka
€164.82 / yksikkö