Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING 0120-48WT 48 tuuman valkoinen kaksoispaikka | AF2HRK 6UDJ1

JOHN STERLING 0120-48WT 48 tuuman valkoinen kaksipaikkainen vakio

Varastossa
Tuote: AF2HRK Malli: 0120-48WTRistiviite: 6UDJ1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden korttipaikan vakio
VäriValkoinen
Korkeus5 / 8 "
Pituus48.5 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4
TyyppiKaksoisraita
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0120-48WT 48 tuuman valkoinen kaksipaikkainen vakio
€11.18 / yksikkö