Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 492-H Csa-käsikirja Spiraali sidottu 240 sivua | AC7DRA 38D336

JJ KELLER 492-H Csa Käsikirja Spiraalisidottu 240 sivua

Varastossa
Tuote: AC7DRA Malli: 492-HRistiviite: 38D336

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakuteos
KirjakuvausTarjoaa kuljettajille tärkeän tienviitteen CSA-ongelmiin. Ainoa käsikirja, joka kattaa kaikki CMV: n väliset kuorma-autojen ja linja-autojen kuljettajat, täytyy toimia menestyksekkäästi CSA: n puitteissa.
Kirjan muotoKierresidottu
Kirjan nimiCSA-käsikirja
Kirjan tyyppiTurvallisuus ja DOT
Syvyys5.25 "
Korkeus3 / 4 "
ISBN-101602878358
ISBN-13978-1602878358
KieliEnglanti
Sivujen määrä240
Julkaisupäivämäärä5/1/11
julkaisijaJJ Keller & Associates
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKirjan muotoSyvyysKorkeusSivujen määräLeveysHinta
JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr Regulation Pocketbook 736 -sivua | AC7DQX 38D333 007-ORS-APokkari4"1"7366"€6.12
JJ KELLER 017-H Fmcsr Regulation Pocketbook 608 sivua | AC7DQY 38D334 017-HPokkari8.5 "1"60811 "€30.17
JJ KELLER 445-H Cargo Security Handbook 192 sivua | AC7DQZ 38D335 445-HKierresidottu5"1 / 2 "1927.5 "€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 492-H Csa Käsikirja Spiraalisidottu 240 sivua
€14.91 / yksikkö