Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 445-H Cargo Security Handbook 192 sivua | AC7DQZ 38D335

JJ KELLER 445-H Cargo Securement Handbook 192 sivua

Varastossa
Tuote: AC7DQZ Malli: 445-HRistiviite: 38D335

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakuteos
KirjakuvausAuttaa kuljettajia määrittämään parhaat lastinkiinnitysmenetelmät kuljetettavan lastin tyypille, hallituksen suositusten perusteella. Tarjoaa tarpeelliset turvaohjeet lohkojen, köysien, ketjujen, tankojen ja muiden asianmukaisesta käytöstä tasot, kuivana.
Kirjan muotoKierresidottu
Kirjan nimiLastin turvakäsikirja kuljettajille
Kirjan tyyppiTurvallisuus ja DOT
Syvyys5"
Korkeus1 / 2 "
ISBN-10159042610X
ISBN-13978-1590426104
KieliEnglanti
Sivujen määrä192
Julkaisupäivämäärä7/4/05
julkaisijaJJ Keller & Associates
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKirjan muotoSyvyysKorkeusSivujen määräLeveysHinta
JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr Regulation Pocketbook 736 -sivua | AC7DQX 38D333 007-ORS-APokkari4"1"7366"€6.12
JJ KELLER 017-H Fmcsr Regulation Pocketbook 608 sivua | AC7DQY 38D334 017-HPokkari8.5 "1"60811 "€30.17
JJ KELLER 492-H Csa-käsikirja Spiraali sidottu 240 sivua | AC7DRA 38D336 492-HKierresidottu5.25 "3 / 4 "2407.5 "€14.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 445-H Cargo Securement Handbook 192 sivua
€14.83 / yksikkö