Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr Regulation Pocketbook 736 -sivua | AC7DQX 38D333

JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr-säännöstön taskukirja 736 sivua

Varastossa
Tuote: AC7DQX Malli: 007-ORS-ARistiviite: 38D333

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakuteos
KirjakuvausKattaa uusia palveluaikoja koskevat säännöt, EOBR:t ja uuden tulokkaan turvallisuusauditointisäännöt. Sisältää FMCSR:n osat 40, 380, 382, ​​383, 387, 390-397, 399 ja liitteen G
Kirjan muotoPokkari
Kirjan nimiFederal Motor Carrier Safety Regulations Pocketbook
Kirjan tyyppiTurvallisuus ja DOT
Syvyys4"
Korkeus1"
ISBN-13978-1602875944
KieliEnglanti
Sivujen määrä736
JulkaisupäivämääräKuukausittainen päivitys
julkaisijaJJ Keller & Associates
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKirjan muotoSyvyysKorkeusSivujen määräLeveysHinta
JJ KELLER 017-H Fmcsr Regulation Pocketbook 608 sivua | AC7DQY 38D334 017-HPokkari8.5 "1"60811 "€30.17
JJ KELLER 445-H Cargo Security Handbook 192 sivua | AC7DQZ 38D335 445-HKierresidottu5"1 / 2 "1927.5 "€14.83
JJ KELLER 492-H Csa-käsikirja Spiraali sidottu 240 sivua | AC7DRA 38D336 492-HKierresidottu5.25 "3 / 4 "2407.5 "€14.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr-säännöstön taskukirja 736 sivua
€6.12 / yksikkö