JET TOOLS JWDS-1632 rumpuhiomakone, 39 tuumaa D, 22-1 / 2 tuumaa W, 14 ampeeria AC | CD3AXE 53ZC48

JET TOOLS JWDS-1632 rumpuhiomakone, 39 tuumaa D, 22-1/2 tuumaa W, 14 ampeeria AC

Varastossa
Tuote: CD3AXE Malli: JWDS-1632Ristiviite: 53ZC48

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,417.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhiomakone
Vahvistimet AC14
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0
Johdollinen / langatoncorded
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)4
HP1.5 "
Hz60
Kokonaissyvyys39
Kokonaiskorkeus25
kokonaisleveys22.5
Vaihe1
Pöydän materiaaliTeräs
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9

Tuotteen yksityiskohdat:

JET Tools JWDS-1632 rumpuhiomakonetta käytetään suurten pintojen, kuten kansien, työtasojen ja puulattian tasoittamiseen ja tasoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • JET Tools JWDS-1632 rumpuhiomakoneessa on tarkkuuskoneistettu suulakepuristettu alumiinirumpu, joka takaa kestävyyden ja kestää korkeita lämpötiloja.
  • Tässä JET-rumpuhiomakoneessa on tarkasti litistetty vahvistettu teräksinen kuljetinalusta lisäämään vakautta.
  • Yksikkö on varustettu erillisillä syöttö- ja rumpumoottoreilla tämän hiomakoneen helppoa itsenäistä ohjaamista varten.
  • Siinä on säädettävä nopeussäätönuppi ja On / Off -kytkin toiminnan tehokkaaseen ohjaamiseen.
  • Tämä itsejäähdyttävä rumpuhiomakone on integroitu käsipyörään syvyysasteikolla nopeaa nollausta ja syvyyden mittaamista varten.
  • Mallin Sandsmart-toiminto valvoo jatkuvasti moottorin kuormitusta ylikuormitustilanteiden estämiseksi.
  • Siinä on lisäksi peilattu pölysuojus, joka estää pölyn ja lastujen kerääntymisen työkappaleen väliin optimoiden pölynkeräyksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on JET JWDS-1632 rumpuhiomakoneen optimaalinen syöttönopeus?

A. Jopa 10 jalkaa minuutissa.

K. Mikä on tämän rumpuhiomakoneen pölynkeräysaste?

A. 400 CFM.

K. Onko JET JWDS-1632 rumpuhiomakoneessa pölynkeräysjärjestelmä?

V. Kyllä, tässä rumpuhiomakoneessa on 4 tuuman pölyportti pölynkeräysjärjestelmän liittämistä varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS JWDS-1632 rumpuhiomakone, 39 tuumaa D, 22-1/2 tuumaa W, 14 ampeeria AC
€2,417.65 / yksikkö