JET TOOLS 414615 3 x 79 -hihnamylly 4 hv 230v 3-vaiheinen AD4QLN 42W959

JET TOOLS 414615 3 x 79 -hihnamylly 4 hv 230v 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AD4QLN Malli: 414615Ristiviite: 42W959

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,003.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnamylly
Vahvistimet AC12.4
Hihnan SFPM6600
Vyön koko3 x 79 tuumaa
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2
HP4
Hz60
Kokonaissyvyys43 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys25 "
Vaihe3
Tason koko (tuumaa)N / A
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpintaN / A
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.25
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8463900060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVaiheHinta
JET TOOLS 414610 3 x 79 -hihnamylly 4 hv 230v 1-vaiheinen AD4QLM 42W958 41461022.51€3,003.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414615 3 x 79 -hihnamylly 4 hv 230v 3-vaihe
€3,003.58 / yksikkö