JET TOOLS 354551 lattiaporakone puristin 15 tuumaa 220 / 440v | AD2YTE 3WRP9

JET TOOLS 354551 Lattiaporakone Press Spline 15 tuumaa 220/440v

Varastossa
Tuote: AD2YTE Malli: 354551Ristiviite: 3WRP9

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,538.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC6.2/3.1
Pohjan koko10-1 / 2 "x 15"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs1 / 2 "
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.3"
Drive TypeSpline
Hz60
Maks. Karan pohjaan47-1 / 2 "
Moottori HP1
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys20 "
Vaihe3
Quill Dia.2-1 / 4 "
Karan nopeus400 ja 5000
Karan kartio2MT
Karan pöydälle25-3 / 4 "
Karan matka6"
Keinu15 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta15 "x 18"
Jännite220/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.91
Laivan korkeus (cm)181.61
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8465950090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 354550 Lattiaporakone, Spline, 15 tuumaa, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7 35455016/81115/230€3,503.08

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354551 Lattiaporakone Press Spline 15 tuumaa 220/440v
€3,538.43 / yksikkö