JET TOOLS 354022 Hammaspora poralla, 10 mm: n 230v | AA8GVZ 18F198

JET TOOLS 354022 Hammaspyörä poralla 10 tuumaa 230v

Tuote: AA8GVZ Malli: 354022Ristiviite: 18F198
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,110.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone painamalla napautuspäätä
Pohjan koko26 "x 18"
Kapasiteetti Valurauta1-1 / 2 "
Kapasiteetti teräs1-1 / 4 "
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Drive TypeVaihdettu pää
Hz60
Maks. Karan pohjaan44-5 / 16 "
Moottori HP2
Nopeuksien määrä12
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe3
Quill Dia.3"
Karan nopeus120 ja 1500
Karan kartio3MT
Karan pöydälle30-1 / 2 "
Karan matka4-1 / 2 "
Keinu20 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta21-3/4" x 19-1/2"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 331.12
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8465950060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS 354026 Hammaspyörä poralla 20 tuumaa 230v | AA8GWB 18F201 354026€9,951.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354022 Hammaspyörä poralla 10 tuumaa 230v
€8,110.58 / yksikkö