JET TOOLS 354020 Hammaspyöräpuristin 10 tuumaa 230v | AA8GVY 18F197

JET TOOLS 354020 Hammaspyöräporakone, 10 tuumaa, 230V

Tuote: AA8GVY Malli: 354020Ristiviite: 18F197
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,119.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Pohjan koko26 "x 18"
Kapasiteetti Valurauta1-1 / 2 "
Kapasiteetti teräs1-1 / 4 "
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Drive TypeVaihdettu pää
Hz60
Maks. Karan pohjaan44-15 / 16 "
Moottori HP2
Nopeuksien määrä12
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe3
Quill Dia.3"
Karan nopeus60 ja 3000
Karan kartio3MT
Karan pöydälle30-1 / 2 "
Karan matka5"
Keinu20 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta23/4" 19-1/2"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 316.61
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8465950060
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354020 Hammaspyöräporakone, 10 tuumaa, 230V
€7,119.56 / yksikkö