Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES V34204 Venttiilin sulkuputken ulkohalkaisija 7/8 tuuman juote | AA8TUL 1A555

JB INDUSTRIES V34204 Venttiilin sulkuputken ulkohalkaisija 7/8 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AA8TUL Malli: V34204Ristiviite: 1A555

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Yhteys7/8 ODF
Yhteyden koko7/8 "ODF
VirtausKaksisuuntainen
Pituus7.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine500 PSI
Prod. KuvausKaksisuuntainen virtaus, pallon sulkuventtiili
Tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoHinta
JB INDUSTRIES V34200 Venttiilin sulkuputken ulkohalkaisija 3/8 tuuman juote | AA8TUH 1A552 V342003/8 ODF3/8 "ODF€100.89
JB INDUSTRIES V34201 Venttiilin sulkuputken ulkohalkaisija 1/2 tuuman juote | AA8TUJ 1A553 V342011/2 ODF1/2 "ODF€101.12
JB INDUSTRIES V34202 Venttiilin sulkuputken ulkohalkaisija 5/8 tuuman juote | AA8TUK 1A554 V342025/8 ODF5/8 "ODF€98.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES V34204 Venttiilin sulkuputken ulkohalkaisija 7/8 tuuman juotos
€141.93 / yksikkö