Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES TC-85-9 Suojaputki .085 Sisähalkaisija x .145 OD x 9 jalkaa | AC8URH 3DXK3

JB INDUSTRIES TC-85-9 Suojaputki .085 Sisähalkaisija x .145 OD x 9 Jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8URH Malli: TC-85-9Ristiviite: 3DXK3

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapillaariletkut
Yhteys.085 ID x .145 UL
Yhteyden koko0.085 "ID x 0.145" OD
Sisällä Dia.0.086 "
Pituus108 "
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.0.145 "
Prod. Kuvaus9-Ft. Kela
TyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7411101090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Prod. KuvausHinta
JB INDUSTRIES TC-26-16 Suojaputki .026 Sisähalkaisija x .072 Ulk. X 16 Jalkaa | AC8UQT 3DXH7 TC-26-16.026 ID x .072 UL0.026 "ID x 0.072" OD0.026 "192 "0.072 "16-Ft. Kela€32.87
JB INDUSTRIES TC-31-12 Suojaputki .031 Sisähalkaisija x .083 OD x 12 Jalkaa | AC8UQU 3DXH8 TC-31-12.031 ID x .083 UL0.031 "ID x 0.083" OD0.031 "144 "0.083 "12-Ft. Kela€29.75
JB INDUSTRIES TC-36-12 Suojaputki.036 Sisähalkaisija x .087 Ulk. X 12 Jalkaa | AC8UQV 3DXH9 TC-36-12.036 ID x .087 UL0.036 "ID x 0.087" OD0.036 "144 "0.087 "12-Ft. Kela€29.87
JB INDUSTRIES TC-42-12 Suojaputki .042 Sisähalkaisija x .093 OD x 12 Jalkaa | AC8UQW 3DXJ1 TC-42-12.042 ID x .093 UL0.042 "ID x 0.093" OD0.042 "144 "0.093 "12-Ft. Kela€33.55
JB INDUSTRIES TC-44-12 Suojaputki .044 Sisähalkaisija x, 109 OD x 12 Jalkaa | AC8UQX 3DXJ2 TC-44-12.044 ID x .109 UL0.044 "ID x 0.109" OD0.044 "144 "0.109 "12-Ft. Kela€31.11
JB INDUSTRIES TC-49-11 Suojaputki .049 Sisähalkaisija x .099 OD x 11 jalkaa | AC8UQY 3DXJ3 TC-49-11.049 ID x .099 UL0.049 "ID x 0.099" OD0.049 "132 "0.099 "11-Ft. Kela€29.09
JB INDUSTRIES TC-50-11 Suojaputki .050 Sisähalkaisija x .114 OD x 11 Jalkaa | AC8UQZ 3DXJ4 TC-50-11.050 ID x .114 UL0.050 "ID x 0.114" OD0.05 "132 "0.114 "11-Ft. Kela€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES TC-85-9 Suojaputki .085 Sisähalkaisija x .145 OD x 9 Jalkaa
€30.54 / yksikkö