Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES QC-S4 -liitin 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQK 3DXG9

JB INDUSTRIES QC-S4-liitin 1/4 Qc x 1/4 Sae

Varastossa
Tuote: AC8UQK Malli: QC-S4Ristiviite: 3DXG9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Yhteys1/4 x 1/4
Yhteyden koko1/4 "uros x 1/4" naaras
AsennusmateriaaliMessinki
Prod. KuvausSuora liitin, 1/4 QC x 1/4 SAE
TyyppiSuora liitin, 1/4 QC X 1/4 SAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoProd. KuvausTyyppiHinta
JB INDUSTRIES QC-S4A -liitin 1/4 Qc x 1/8 Fpt | AC8UQL 3DXH1 QC-S4A1/4 x 1/8 FPT1/8 "(F) NPT x 1/4" NaarasFPT-kierrekytkin, 1/4 QC x 1/8 FPTFPT-kierrekytkin, 1/4 QC x 1/8 FPT€12.06
JB INDUSTRIES QC-S4B -liitin 1/4 Qc x 1/4 Fpt | AC8UQN 3DXH3 QC-S4B1/4 x 1/41/4 "(F) NPT x 1/4" NaarasFPT-kierrekytkin, 1/4 QC x 1/4 FPTFPT-kierrekytkin, 1/4 QC x 1/4 FPT€14.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES QC-S4-liitin 1/4 Qc x 1/4 Sae
€10.57 / yksikkö