Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES NFT5-6 korkki O-renkaalla 3/8 - pakkaus 3 | AC8UQD 3DXG3

JB INDUSTRIES NFT5-6-korkki O-renkaalla 3/8-Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UQD Malli: NFT5-6Ristiviite: 3DXG3

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkilakki
Yhteys3/8
Yhteyden koko3 / 8 "
TyyppiQuick Seal Cap O-renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES NFT5-4 korkki O-renkaalla 1/4 - 10 kpl pakkaus | AC8UQC 3DXG2 NFT5-41/41 / 4 "10€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES NFT5-6-korkki O-renkaalla 3/8-Pakkaus 3
€14.36 /pakkaus