Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES NFT5-4 korkki O-renkaalla 1/4 - 10 kpl pakkaus | AC8UQC 3DXG2

JB INDUSTRIES NFT5-4-korkki O-renkaalla 1/4-Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AC8UQC Malli: NFT5-4Ristiviite: 3DXG2

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkilakki
Yhteys1/4
Yhteyden koko1 / 4 "
TyyppiQuick Seal Cap O-renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES NFT5-6 korkki O-renkaalla 3/8 - pakkaus 3 | AC8UQD 3DXG3 NFT5-63/83 / 8 "3€14.36

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES NFT5-4-korkki O-renkaalla 1/4-Pakkaus 10
€16.84 /pakkaus