Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A32905 Kuparinen satulaventtiili 5/16 - 5 kpl pakkaus | AC8UPL 3DXE5

JB INDUSTRIES A32905 Kuparinen satulaventtiili 5/16 - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC8UPL Malli: A32905Ristiviite: 3DXE5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys5/16 OD
Yhteyden koko5/16 "OD
MateriaaliKupari
Max. Työpaine800 PSI
Prod. KuvausJuotettu tapper muotoiltu vastaamaan putken tiettyä kokoa
TyyppiKuparisatula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A32904 Kuparinen satulaventtiili 1/4 - 5 kpl pakkaus | AC8UPK 3DXE4 A329041/4 OD1/4 "OD5€64.71
JB INDUSTRIES A32906 Kuparinen satulaventtiili 3/8 - 5 kpl pakkaus | AC8UPM 3DXE6 A329063/8 OD3/8 "OD5€52.58
JB INDUSTRIES A32908 Kuparinen satulaventtiili 1/2 - 3 kpl pakkaus | AC8UPN 3DXE7 A329081/2 OD1/2 "OD3€67.02
JB INDUSTRIES A32910 Kuparinen satulaventtiili 5/8 - 3 kpl pakkaus | AC8UPP 3DXE8 A329105/8 OD5/8 "OD3€67.06
JB INDUSTRIES A32912 Kuparinen satulaventtiili 3/4 - 2 kpl pakkaus | AC8UPQ 3DXE9 A329123/4 OD3/4 "OD2€64.38
JB INDUSTRIES A32914 Kuparinen satulaventtiili 7/8 - 2 kpl pakkaus | AC8UPR 3DXF1 A329147/8 OD7/8 "OD2€76.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A32905 Kuparinen satulaventtiili 5/16 - 5 kpl
€44.68 /pakkaus