JB INDUSTRIES

JB Industries, jonka pääkonttori sijaitsee Aurorassa, Illinoisissa, Amerikassa, on suunnitellut ja valmistanut korkealaatuisia LVI-varusteita ja -tuotteita vuodesta 1967 lähtien, jotka ovat ihanteellisia valmistus- ja jäähdytysteollisuuden sovelluksiin. Yli 50 vuoden kokemuksella JB Industries tarjoaa myös pneumatiikkaa, testilaitteita, käsityökaluja, liimatiivisteitä ja teippejä. Lue lisää

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Pneumatiikka

Putkityöt

testausvälineet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Kiinnittimet

Sähkö-

Tarvikkeet

LVI ja jäähdytys Suodattaa

IlmastointijäähdytysKatso kaikki

  • Ilmastointijäähdytystarvikkeet

    Braze Rite -sovittimet kytkeytyvät nopeasti jakotukkimittareihin ja sopivat useimpiin ACR-putkikokoihin. Teräsrakenne kestää 500 psi: n maksimipaineen

  • Halogeenivuotoilmaisimet

    Mukana sähkökemialliset anturit / infrapunatekniikka CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineiden vuotojen havaitsemiseksi pakastimissa ja ilmastointilaitteissa

  • Jakotukkimittarisarjat

    Sisältää korkealaatuiset JB-jakotukkimittarien lisävarusteet, kuten vaihtomittarit, nestelataussovittimet, pikaliittimet ja latausletkut. Kestää jopa 1000 psi: n paineita ja saatavana erikokoisina liitoksina

  • Jakotukkien mittasarjat

    Suunniteltu diagnosoimaan ja korjaamaan vaurioituneet ilmastointilaitteet ja paikallaan olevat kylmälaitteet. Voidaan käyttää R-22, R-404 ja R-410A kylmäaineiden kanssa

  • Kylmäaineen tyhjennyspumput

    Käytetään poistamaan kaikki ei-toivotut kaasut ja kosteus kylmäainejärjestelmästä. Ominaisuus on täydellinen metallirakenne messinkiliittimillä, kaksivaiheinen suoraveto, O-renkailla suljetut tyhjennysventtiilit, matalan profiilin keinukytkin ja kondensaattorin käynnistysmoottori

  • Kylmäainevaaka

    Kylmäainesäiliöt, joita käytetään kylmäainesylinterien painon mittaamiseen desimaaleina, punnina, unsseina ja kilogrammoina

  • Jäähdytysventtiilit

    Tarkoitettu tarjoamaan helppo pääsy viileämpään järjestelmään, ja sitä voidaan käyttää LVI-järjestelmien, kapillaariputkien ja CFC / HCFC / HFC-kylmäaineiden kanssa. Suurin käyttöpaine on 800 psi, ja niitä tarjotaan eri sisä- ja ulkohalkaisijoina ja pituuksina

JäähdytystestilaitteetKatso kaikki

  • Mittarit ja elektroniikka

    Pienikokoiset mikronimittarit, joissa on helposti luettava LCD-näyttö tyhjiölukemien näyttämiseksi 10–100000 XNUMX mikronin alueella. Voi mitata ja näyttää lukemia eri yksiköissä - mikronit, PSIA, inHg, Pascalit, Torr, mTorr ja mBar. Saatavana tukevassa kantolaukussa helppoon käsittelyyn

Tietoja JB INDUSTRIES

JB Industries tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien tyhjiöpumput, jakoputket, mittarit, vuodonilmaisimet, letkut, vaa'at, lukituskorkit, letkutyökalut, syöttö- ja palloventtiilit ja paljon muuta. JB eliminaattorityhjiöpumput estävät kosteuden ja kondensoitumisen kylmäaineissa ja niissä on takaiskuventtiili, joka estää öljyn takaisinvirtauksen sähkökatkon aikana. Niissä on hyvin suojatut tyhjennysventtiilit, jotka on edelleen tiivistetty O-renkailla suojaamaan vuotoja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä tyhjiöpumppuja muiden tuotteiden, kuten esim jakotukien mittarit, roskakorihyllyt ja siirrettävät roskakorikärryt päällä Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

JB Industriesin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Yellow Jacket -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia JB Industries -tuotteita. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

JB Industriesin liittimet sopivat ACR / CFC / HCFC / HFC putkille ja putkille. Nämä jäähdytysvarusteet, testilaitteet, tiivisteet, vaa'at, venttiilit ja pneumaattiset tarvikkeet vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahti- ja kuriirikuljetuksella minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

JB INDUSTRIES Kilpailuedut

JB Industries F6-DP kylmäaineen talteenottoyksiköt

F6-kylmäaineen talteenottokoneet sisältävät mikrokanavalauhduttimen, täyden yhden hevosvoiman moottorin, tehokkaan kaksoismäntäkompressorin ja ylikokoisen jäähdytystuulettimen. Ne mahdollistavat itsepuhdistuksen ilman letkujen vaihtoa ja kestävät korkeita lämpötiloja. Mittarit on taustavalaistu LED-valoilla, jotka valaisevat ahtaissa ja pimeissä ympäristöissä. Lisäksi näissä 1/8 tuuman mittareissa on tukeva metallikotelo rakenteellista jäykkyyttä varten, ja niissä on helposti saatavilla on-off-keinukytkin niiden ohjaamiseksi. Ne sisältävät vaihdettavan 3 V:n litiumnappipariston, joka tarjoaa yli 250 tunnin keskimääräisen akun käyttöiän.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka alas tyhjiö voidaan vetää mikronimittarissa?

Kun vedetään tyhjiötä kompressoriin, on suositeltavaa vetää järjestelmä alas 250 - 300 mikroniin. Alle 250 mikronin öljyn kaasunpoisto alkaa kompressorissa, eikä se ole sen jälkeen alkuperäistä voiteluöljyä. Näin ollen öljy vain poistaa kaasua eikä imeydy tyhjiöpumppuun.

Vaaditaanko metalliletkua tai kupariletkua vedettäessä tyhjiötä järjestelmään?

Ei välttämättä. Latausletkuja voidaan käyttää tyhjiön vetämiseen, mutta jos vuotoja tarkistetaan järjestelmän tyhjennyksen jälkeen, käyttäjät tarvitsevat metalliletkuja tai kupariputkia.

Mitä tapahtuu, kun LD-5000 Prowler havaitsee vuodon?

Kun kylmäainekaasu tulee anturiin, Prowler-ilmaisinpiiri käynnistää kolme ilmaisinta, jotka kuvaavat koneen vuotoa. Ensimmäinen ilmaisin on äänihälytys. Toiseksi käyttäjä tuntee tärinän kahvassa ja tarkastelee sitten LCD-näytössä näkyvää pylväskaavion viivaa/viivoja. Sekä nämä värinä- että äänihälytykset ovat vakioita kaikissa tilanteissa, mutta LCD:n pylväsdiagrammi muuttuu (riippuen anturin kaasun pitoisuudesta). Tämä pylväsdiagrammi on myös riippumaton valitusta herkkyystasosta.

Yksinomaiset tuotemerkit