Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31164 Copper Elbow Access 7/8 Od | AC8UMX 3DWZ5

JB INDUSTRIES A31164 Kuparikulmapää 7/8 Od

Varastossa
Tuote: AC8UMX Malli: A31164Ristiviite: 3DWZ5

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys7/8 OD
Yhteyden koko7/8 "ODS
MateriaaliBrass / Kupari
Prod. Kuvaus90 asteen kyynärpää
TyyppiKuparjuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoHinta
JB INDUSTRIES A31160 Copper Elbow Access 5/8 Od | AC8UMV 3DWZ3 A311605/8 OD5/8 "ODS€26.41
JB INDUSTRIES A31162 Kuparikyynärpää 3/4 Od | AC8UMW 3DWZ4 A311623/4 OD3/4 "ODS€28.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31164 Kuparikulmapää 7/8 Od
€26.21 / yksikkö