Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31136 Copper Tee Access 3/8 Od - Pakkaus 3 | AC8UMM 3DWY5

JB INDUSTRIES A31136 Copper Tee Access 3/8 Od - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UMM Malli: A31136Ristiviite: 3DWY5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys3/8 OD
Yhteyden koko3/8 "ODS x 1/2" ODF
Pituus2.125 "
MateriaaliBrass / Kupari
Prod. KuvausTii
TyyppiKuparjuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPituusPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31134 Copper Tee Access 1/4 Od - Pakkaus 3 | AC8UMK 3DWY3 A311341/4 OD1/4 "ODS x 5/16" ODF2.125 "3€26.83
JB INDUSTRIES A31135 Copper Tee Access 5/16 Od - Pakkaus 3 | AC8UML 3DWY4 A311355/16 OD5/16 "ODS x 3/8" ODF2.125 "3€27.23
JB INDUSTRIES A31138 Copper Tee Access 1/2 Od - Pakkaus 3 | AC8UMN 3DWY6 A311381/2 OD1/2 "ODS2.125 "3€26.60
JB INDUSTRIES A31140 Copper Tee Access 5/8 Od | AC8UMP 3DWY7 A311405/8 OD5/8 "ODS2.5 "1€13.99
JB INDUSTRIES A31142 Copper Tee Access 3/4 Od | AC8UMQ 3DWY8 A311423/4 ODS3/4 "ODS3"1€15.63
JB INDUSTRIES A31144 Copper Tee Access 7/8 Od | AC8UMR 3DWY9 A311447/8 ODS7/8 "ODS3.5 "1€21.18
JB INDUSTRIES A31148 Copper Tee Access 1-1 / 8 Od | AC8UMT 3DWZ1 A311481-1 / 8 ODS1-1 / 8 "ODS3 13 / 16 "1€25.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31136 Copper Tee Access 3/8 Od - Pakkaus 3
€26.18 /pakkaus