Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31011 Putken ulkoinen monivaiheinen 3/16 Od - 3 kpl pakkaus | AC8UMJ 3DWY2

JB INDUSTRIES A31011 Putken ulkoinen monivaiheinen 3/16 Od - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UMJ Malli: A31011Ristiviite: 3DWY2

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys3/16, 1/4, 3/8 OD
Yhteyden koko3/16 "OD, 1/4", 3/8 "askel
MateriaaliBrass / Kupari
Prod. Kuvaus2 kupariputken jatke 3/16 Dia. vartaloportaiden kanssa
TyyppiKuparjuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoProd. KuvausPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31009 Putken ulkoinen monivaiheinen 1/8 Od - 3 kpl pakkaus | AC8UMH 3DWY1 A310091/8, 3/16, 1/4, 5/16 OD1/8 "OD, 3/16", 1/4 ", 5/16" askel2 kupariputken jatke 1/8 Dia. vartaloportaiden kanssa3€18.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31011 Putken ulkoinen monivaiheinen 3/16 Od - Pakkaus 3
€15.02 /pakkaus