Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31002-G pääsyventtiili 1/4 tuumaa 1/8 osiota - pakkaus 5 | AB4ZUC 20W296

JB INDUSTRIES A31002 -G Sulkuventtiili 1/4 tuumaa 1/8 Ods - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AB4ZUC Malli: A31002-GRistiviite: 20W296

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys1/8 ODS
Yhteyden koko1/8 "OD
Pituus2"
MateriaaliBrass / Kupari
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Prod. Kuvaus2 kupariputken jatke
TyyppiKuparjuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31003-G pääsyventtiili 1/4 tuumaa 3/16 osiota - 5 kpl pakkaus | AB4ZUD 20W297 A31003-G3/16 ODS3/16 "OD x 1/8" -tunnus1 / 8 "3 / 16 "5€21.62
JB INDUSTRIES A31004-G pääsyventtiili 1/4 tuumaa 1/4 osiota - pakkaus 5 | AB4ZUE 20W298 A31004-G1/4 ODS1/4 "OD X 3/16" -tunnus3 / 16 "1 / 4 "5€24.53
JB INDUSTRIES A31006 -G Sulkuventtiili 1/4 tuumaa 3/8 Ods - Pakkaus 5 | AB4ZUF 20W299 A31006-G3/8 ODS3/8 "OD x 5/16 ID5 / 16 "3 / 8 "5€23.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31002 -G Sulkuventtiili 1/4 tuumaa 1/8 Ods - Pakkaus 5
€21.95 /pakkaus