JABSCO VR100-1122 Pump Siipi Valurauta Tulo / lähtö 1 1 / 4hb | AD2GVA 3PER5

JABSCO VR100-1122 Pumpun siipi valurautainen tulo/poisto 1 1/4hb

Varastossa
Tuote: AD2GVA Malli: VR100-1122Ristiviite: 3PER5

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,264.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipipumppu
Vahvistimet AC20 DC
Rungon materiaaliValurauta
GPM vettä @ 10 Ft. pää27
GPM vettä @ 20 Ft. pää25
GPM vettä @ 30 Ft. pää23
GPM vettä @ 40 Ft. pää21
GPM vettä @ 5 Ft. pää27.5
GPM vettä @ 50 Ft. pää18
HP21/64
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 "HB
Max. Virtaus28 GPM
Maks. Pää50 ft.
Max. Paine14.5 PSI
Maks. Lämpötila122 F
Min. Virtaus (GPM)18
AsennusMoottoroitu pumppuyksikkö
AkseliRuostumaton teräs
SiipimateriaaliSintrattu pronssi
Jännite24DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7425
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huulitiiviste (nitriili)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO VR100-1122 Pumpun siipi valurautainen tulo/poisto 1 1/4hb
€2,264.44 / yksikkö