Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 35000-7100 Puhallin 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818

JABSCO 35000-7100 Puhallin 150 Cfm 115v 1.1a 1550 rpm

Varastossa
Tuote: AD6WKC Malli: 35000-7100Ristiviite: 4C818

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP150
CFM @ 0.200 tuumaa. SP115
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit1.1
KoteloVahvistettu muovi
Hz60
Tulo Dia.4"
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila130-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoAkseli vaakasuorassa
Poistohalkaisija.3.75 "
Outlet-muotoPyöreä
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys8.75 "
Vaihe1
RPM1550
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija3.25 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKoteloTulo Dia.LyijypituusMaks. TulolämpötilaHinta
JABSCO 35115-7020 Puhallin 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Holkki1054.4Vahvistettu muovi3"13 "104-astetta F€164.98
JABSCO 34739-7010 Puhallin 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Holkki1506.5Vahvistettu muovi3"13 "104-astetta F€204.65
JABSCO 35400-7000 Puhallin 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Holkki25010Vahvistettu muovi4"13 "104-astetta F€365.90
JABSCO 34744-7000 Puhallin 100 cfm 115v 0.7a 2870 rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Holkki1000.7Vahvistettu muovi3"13 "104-astetta F€249.56
JABSCO 35760-0092 Puhallin 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100pallo25011Dielektrriitti 44-10 HG4"10 "130-astetta F€532.68
JABSCO 35760-0094 Puhallin 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100pallo2506Dielektrriitti 44-10 HG4"10 "130-astetta F€529.69
JABSCO 36760-0115 Puhallin 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100pallo2501.5Dielektrriitti 44-10 HG4"10 "130-astetta F€716.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 35000-7100 Puhallin 150 Cfm 115v 1.1a 1550 rpm
€318.85 / yksikkö