Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 34739-0020 Puhallin 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm | AE6BKW 5PHD3

JABSCO 34739-0020 Puhallin 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 rpm

Varastossa
Tuote: AE6BKW Malli: 34739-0020Ristiviite: 5PHD3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP150
CFM @ 0.100 tuumaa. SP135
CFM @ 0.150 tuumaa. SP133
CFM @ 0.200 tuumaa. SP131
CFM @ 0.300 tuumaa. SP130
CFM @ 0.400 tuumaa. SP125
CFM @ 0.500 tuumaa. SP120
CFM @ 0.600 tuumaa. SP117
CFM @ 0.700 tuumaa. SP114
CFM @ 0.800 tuumaa. SP110
CFM @ 0.900 tuumaa. SP100
CFM @ 1.000 tuumaa. SP90
CFM @ 1.200 tuumaa. SP80
CFM @ 1.600 tuumaa. SP55
CFM @ 2.000 tuumaa. SP20
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit3.3
Kotelon väriMusta
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloLasitäytetty polypropeeni
Tulo Dia.3"
Lyijypituus15 "
Maks. Ympäristön lämpötila130-astetta F
Maks. Tulolämpötila130-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiHaavakenttä DC
AsennusasentoMoniasentoinen
Poistohalkaisija.3"
Outlet-muotoPyöreä
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus7.625 "
kokonaisleveys6.75 "
RPM2500
LämpösuojausEi eristetty
Jännite24 VDC
Pyörän halkaisija3.25 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKoteloTulo Dia.LyijypituusMaks. TulolämpötilaHinta
JABSCO 35115-7020 Puhallin 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Holkki1054.4Vahvistettu muovi3"13 "104-astetta F€164.98
JABSCO 34739-7010 Puhallin 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Holkki1506.5Vahvistettu muovi3"13 "104-astetta F€204.65
JABSCO 35400-7000 Puhallin 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Holkki25010Vahvistettu muovi4"13 "104-astetta F€365.90
JABSCO 34744-7000 Puhallin 100 cfm 115v 0.7a 2870 rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Holkki1000.7Vahvistettu muovi3"13 "104-astetta F€249.56
JABSCO 35000-7100 Puhallin 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Holkki1501.1Vahvistettu muovi4"13 "104-astetta F€318.85
JABSCO 35760-0092 Puhallin 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100pallo25011Dielektrriitti 44-10 HG4"10 "130-astetta F€532.68
JABSCO 35760-0094 Puhallin 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100pallo2506Dielektrriitti 44-10 HG4"10 "130-astetta F€529.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 34739-0020 Puhallin 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 rpm
€355.50 / yksikkö