Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOTEX HINNO371 palosuojus Deluxe 21 tuumaa luonnon | AD3TXT 40P406

INNOTEX HINNO371 palohuppu Deluxe 21 tuuman luonnollinen

Varastossa
Tuote: AD3TXT Malli: HINNO371Ristiviite: 40P406

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulipesä
ATPV-luokitusEi
VäriLuonnollinen
Kankaan paino8 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)N
Pituus21 "
MateriaaliNomex / Lenzing
TyyliDeluxe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6505004090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoPituusMateriaaliTyyliHinta
INNOTEX HINNO311 Kapea kapea 18 tuuman luonnollinen | AD3TXM 40P393 HINNO311Luonnollinen8 oz.18 "Nomex / LenzingFitted€51.17
INNOTEX HINNO313 Kapea kapea 18 tuuman luonnollinen AD3TXN 40P394 HINNO313Luonnollinen8 oz.18 "nomexFitted€61.46
INNOTEX HINNO331 Normaali 21 tuuman palohuppu | AD3TXP 40P402 HINNO331Luonnollinen8 oz.21 "Nomex / LenzingSäännöllinen€60.80
INNOTEX HINNO333 Normaali 21 tuuman palohuppu | AD3TXQ 40P403 HINNO333Luonnollinen8 oz.21 "nomexSäännöllinen€69.73
INNOTEX HINNO337 tulipesä tavallinen 21 tuuman kulta | AD3TXR 40P405 HINNO337Kulta6 oz.21 "PBISäännöllinen€78.07
INNOTEX HINNO373 Palosuojus Deluxe 21 Tuumaa Luonnollinen | AD3TXU 40P407 HINNO373Luonnollinen8 oz.21 "nomexDeluxe€82.74
INNOTEX INNOTEX GREY 25 palohuppu, Nomex/Lenzing FR, yleiskäyttöinen, 21 tuuman pituus, harmaa/sininen | CR4QBB 54ZZ99 INNOTEX GRAY 25-----€209.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOTEX HINNO371 palohuppu Deluxe 21 tuuman luonnollinen
€72.41 / yksikkö