INGERSOLL-RAND SS5L5 sähköinen ilmakompressori, 1-vaiheinen AE2PWY 4YW10

INGERSOLL-RAND SS5L5 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe

Tuote: AE2PWY Malli: SS5L5Ristiviite: 4YW10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,737.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Ampeeria21.5
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine15.5
HP5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine135 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus135
Painekytkimen asetus135
Kokonaiskorkeus71 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti34 oz.
Pumpun kierrosluku950
Säiliön koko60 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
INGERSOLL-RAND SS3L3 Sähköinen ilmakompressori, Säiliöön asennettu, 1-vaihe, 3 hv | AE2PWX 4YW09 SS3L314.7366 "23 "€1,881.71
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND SS5L5 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe
€2,737.36 / yksikkö