INGERSOLL-RAND SS3L3 Sähköinen ilmakompressori, Säiliöön asennettu, 1-vaihe, 3 hv | AE2PWX 4YW09

INGERSOLL-RAND SS3L3 sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, 1-vaihe, 3 hv

Tuote: AE2PWX Malli: SS3L3Ristiviite: 4YW09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,881.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Ampeeria14.7
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine10.3
HP3
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine135 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus135
Painekytkimen asetus135
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys23 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti17 oz.
Pumpun kierrosluku1200
Säiliön koko60 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.75
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)88.14
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu elintarvikepakkausten käsittelyyn ja paineilmatyökalujen käyttämiseen
    • Varustettu 3 hevosvoiman yksivaiheisella moottorilla, jossa on terminen ylikuormitussuoja, ja yksivaiheisella moottorilla, joka voidaan nollata manuaalisesti
    • Valurautarakenne takaa tärinänvaimennuksen ja kulutuskestävyyden
    • Karkaistusta teräksestä valmistettu kampiakseli, joka on liitetty tarkkuuslaakereihin kestävyyden takaamiseksi ja roiskevoitelu kitkan vähentämiseksi
    • Sisältää manuaalisen tyhjennysventtiilin, painemittarin, öljyn näkölasin ja paineen varoventtiilin
    • Täyttää ASME, California Code & CSA -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
INGERSOLL-RAND SS5L5 sähköinen ilmakompressori, 1-vaiheinen AE2PWY 4YW10 SS5L521.5571 "30 "€2,737.36
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3L3 sähköinen ilmakompressori, säiliöön asennettu, 1-vaihe, 3 hv
€1,881.71 / yksikkö