INGERSOLL-RAND 39265889 Ilmakompressoriohjain Ohjelmoitava | AF2AQB 6PPZ8

INGERSOLL-RAND 39265889 Ilmakompressoriohjain Ohjelmoitava

Varastossa
Tuote: AF2AQB Malli: 39265889Ristiviite: 6PPZ8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,932.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorijärjestelmän ohjain
Syvyys6.00
Kotelon tyyppiNEMA 12
Korkeus9.45
Kosteusalue0 on 95% RH
Hz50/60
syöttöteho50VA
Tulojännite115 VAC/225 VAC +/- 10 %
Vaihe1
Temp. alue32F - 115F
Tyyppiohjelmoitava
Leveys11.45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.513
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 39265889 Ilmakompressoriohjain Ohjelmoitava
€8,932.90 / yksikkö