INGERSOLL-RAND 2545K10V sähköinen ilmakompressori 2 vaihetta 10 HP 31 | AB3ZNL 1WF64

INGERSOLL-RAND 2545K10V sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 10 hv 31

Tuote: AB3ZNL Malli: 2545K10VRistiviite: 1WF64
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,120.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria31
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83.0
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine35
HP10
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus135
Kokonaiskorkeus82 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti2.31 kpl
Pumpun kierrosluku1050
Säiliön koko120 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 423.45
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8414802055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaOhjausSäiliön kokoJänniteLiiteHPKokonaiskorkeusHinta
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Painekytkin80 gal.230NEMA7.570 "€4,536.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Painekytkin80 gal.460NEMA7.570 "€4,585.70
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2340L5A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 14 CFM | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Painekytkin60 gal.230NEMA569 "€2,606.89
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2340L5B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 14 CFM | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Painekytkin60 gal.460NEMA569 "€2,831.26
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Painekytkin80 gal.230NEMA7.570 "€5,144.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Painekytkin80 gal.460NEMA7.570 "€5,144.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2545K10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Painekytkin120 gal.230NEMA1082 "€8,958.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2545K10V sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 10 hv 31
€7,120.09 / yksikkö