Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 717-202-G1 kylmäainevuodonilmaisin 120v | AE7QLE 5ZXH1

INFICON 717-202-G1 kylmäainevuodon ilmaisin 120v

Varastossa
Tuote: AE7QLE Malli: 717-202-G1Ristiviite: 5ZXH1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€505.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen vuodonilmaisin
Herkkyys vuodessa0.15 oz. / Vuosi CFC-yhdisteet, HCFC-yhdisteet ja HFC-yhdisteet
TyyppiLämmitetty diodianturi mekaanisella pumpulla
Jännite120 voltti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Herkkyystaso (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
INFICON 705-202-G1 vuotoilmaisimen sähkökemiallinen kylmäaine AD2BRM 3MMN5 705-202-G12 D alkaliparistoa€311.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 717-202-G1 kylmäainevuodon ilmaisin 120v
€505.64 / yksikkö