Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 74-019 Putken taivutuskahva 1-1 / 2 x 38 tuumaa sininen | AA2FAK 10F491

IDEAL 74-019 Putken taivutuskahva 1-1/2 x 38 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AA2FAK Malli: 74-019Ristiviite: 10F491

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€56.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuskahva
rakentaminenTeräs, sininen
Kahva Dia.1-1 / 2 "
kahvan pituus38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)99.82
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHinta
IDEAL 74-020 putken taivutuskahva 1 x 44 tuumaa sininen | AA2FAL 10F492 74-02044 "€81.66
IDEAL 74-021 Putken taivutuskahva 1-1 / 2 x 55 tuumaa sininen | AA2FAM 10F493 74-02155 "€124.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 74-019 Putken taivutuskahva 1-1/2 x 38 tuumaa sininen
€56.31 / yksikkö