Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA T-410006 -ydinkärjen jatke 1-1 / 4-lanka 6 tuuman pituus | AC3EUZ 2RYL9

HUSQVARNA T-410006 ydinterän jatke 1-1/4 kierre 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3EUZ Malli: T-410006Ristiviite: 2RYL9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinkärjen jatke
Aseman koko1-1 / 4-7 lanka x 6 "L
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPituusHinta
HUSQVARNA T-420012 -ydinkärjen jatke 1-1 / 4 kierre 12 tuuman pituus | AC3EVA 2RYN1 T-4200121-1 / 4-7 lanka x 12 "L12 "€275.28
HUSQVARNA T-415012 -sydänkärjen jatke 5 / 8-11, kierre 12 tuumaa | AC3EVB 2RYN2 T-4150125 / 8-11 kierre x 12 "L12 "€206.60
HUSQVARNA T-415007 -ydinkärjen jatke 5 / 8-11-kierre 6 tuuman pituus | AC3EVC 2RYN3 T-4150075 / 8-11 kierre x 6 "L6"€152.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA T-410006 ydinterän jatke 1-1/4 kierre 6 tuumaa
€200.47 / yksikkö