Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3043.6 Betonisylinterimuotti, uudelleenkäytettävä muovi, 6 tuumaa x 12 tuumaa koko | AE3JNW 5DPD1

HUMBOLDT H-3043.6 Betoninen sylinterimuotti, uudelleenkäytettävä muovi, koko 6 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JNW Malli: H-3043.6Ristiviite: 5DPD1

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimuotti
NoudattaaASTM
Halkaisija6"
Korkeus12 "
MateriaaliMuovi
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräSeinämän paksuusPkg. MääräHinta
HUMBOLDT H-3038PML kertakäyttöinen sylinterimuotti, 3 x 6 tuuman koko, 36 kpl pakkaus, muovia | AE3JNP 5DPC5 H-3038PML3"6"Kertakäyttöinen sylinterimuotti, muovia1 / 8 "80€325.84
HUMBOLDT H-3043.4 Betoninen sylinterimuotti, uudelleenkäytettävä muovi, koko 4 tuumaa x 8 tuumaa | AE3JNV 5DPD0 H-3043.44"8"Sylinterimuotti1 / 4 "1€147.93
HUMBOLDT H-3041.20B Betonisylinterimuotti, 6 x 12 tuuman koko, kertakäyttöinen, muovi, 20 kpl pakkaus | CL6JLC H-3041.20B--Sylinterimuotti-1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3041B Betonisylinterimuotti, 6 x 12 tuuman koko, kertakäyttöinen, muovi, 36 kpl pakkaus | CL6JLD H-3041B--Sylinterimuotti-1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3037PML kertakäyttöinen sylinterimuotti, 4 x 8 tuuman koko, 36 kpl pakkaus, muovia | CL6MMQ H-3037PML--Kertakäyttöinen sylinterimuotti, muovia-1-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3043.6 Betoninen sylinterimuotti, uudelleenkäytettävä muovi, koko 6 tuumaa x 12 tuumaa
€311.96 / yksikkö